※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式AE86 注文コード66579232 品番3302-ST029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は型式など85種類から選べます 他の種類を見る

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

メーカートヨタ 車種トレノ 型式AE86 エンジン形式4A-GE 年式83/05-87/04 用途自動車用マフラー 種別E- 形状E-1 備考デフ上レイアウト パイプ径(Φmm)60 素材S4 テール外形(mm)83 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)85/92 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)-/-
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66579232 3302-ST029 66579293 3302-ST029 スポーツマフラー LEGAL HKS スポーツマフラー LEGAL HKS 1本 65,980 税込72,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする