3301-SS003 スポーツマフラー LEGAL HKS 66579738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
メーカースズキ
車種ジムニー
エンジン形式F6A(TURBO)
内容量1本注文コード66579738品番3301-SS003
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

用途
自動車用マフラー
メーカースズキ車種ジムニー型式JA11Vエンジン形式F6A(TURBO)年式90/03-95/10種別M-,V-形状RV備考バン、パノラマ用パイプ径(Φmm)50素材S4テール外形(mm)50分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)78/81アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)-/-
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする