内容量1台
仕様●ストレージ容量:256GB●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●エネルギー消費効率:15区分21.8kWh/年(AAA)●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応(有償)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●電波法:適合●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリと共有●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、VGA×1●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク
注文コード66603961
品番FMVB27003P