※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)125 チューブ内径(Φmm)20 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード66617898 品番C85E20-125LV
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます 他の種類を見る
ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)- オートスイッチ追記号- クッション(-) ラバークッション (標準) チューブ内径(Φmm)20 取付金具(L) 片側フート ストローク調整範囲(mm)125 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする