※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XB6) Heat resistant cylinder (-10 to 150℃)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66617925
品番C85E20-25-XB6
参考基準価格(税別)¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます
他の種類を見る