※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク調整範囲(mm)240チューブ内径(Φmm)25仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66617959品番C85E25-240
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます他の種類を見る