※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC6B) 可動部口ロッド側先端ステンレス銅、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66618038
品番C85F20-50K-XC6B
参考基準価格(税別)¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます
他の種類を見る