C85N12-125CLW C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMC 66618187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)125チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(W) 2山ナックルジョイント、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66618187品番C85N12-125CLW
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ジャバラ-リード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(C) エアクッションチューブ内径(Φmm)12取付金具(L) 片側フートストローク調整範囲(mm)125仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(W) 2山ナックルジョイント、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする