リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの 卵焼き器・オムレツパン
カローテ チタンコートブラック IH エッグパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66622057
品番
NM-5106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
(約)457
サイズ(cm)
14×18
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)
(約)36.3×15×7.4
深さ(cm)
内面:(約)3.8