SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/エアシリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66634445
品番
CA2D50-150Z-W-XC89
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
揺動受け金具
(-) なし
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C、ストロークオプション:製作可能ストローク