SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/エアシリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
185
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66634463
品番
CA2F63-185Z-XC88
参考基準価格(税別)
¥32,780
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
185
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304、ストロークオプション:製作可能ストローク