CDA2D40-200Z-W-A93Z-XC88 CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/エアシリンダ/片ロッド形 SMC 66634655

CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/エアシリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード66634655 品番CDA2D40-200Z-W-A93Z-XC88
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(-) なし ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)40 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする