曜日別特売
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611

9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611
9008 防寒ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66638611

防寒ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は素材・サイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
素材
表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト
サイズ
5L
注文コード
66638611
品番
9008
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
サイズ
5L
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
138
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
58
仕様
脱着可能フード、襟元・胸ポケット・カーゴポケット/マジックテープ、右胸ファスナーポケット、袖口2重、左右カーゴポケット、袖口・裾/アジャンスター
色
ネイビー
袖丈(cm)
95
バスト(cm)
144
適応身長(cm)
190~200
素材
表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト
股ぐり(cm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする