DON(ヤマタカ)
サロペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
チャコール
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66639189
品番
115
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
動きやすさ抜群のサロペット
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
適応身長(cm)
165~170
仕様
フロント/コイルファスナー、胸フラップ/マジックテープ、ヒップポケット/マジックテープ
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
股ぐり(cm)
30