AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 31極 パネルマウント 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66651614
品番
AHDP04-24-31SR-WTA
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5598
アズワン品番
65-7594-29