サンコー(三甲)
サンボックス #24B-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
66663435
品番
20142100BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,350
サンボックスサイズ一覧
色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×168
有効内寸(mm)
短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])
21.6[2200]
容量(L)
15.6
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
アズワン品番
65-9011-82
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66663435
20142100BL503
63157047
20142100BL503
サンボックス #24B-2
サンコー(三甲)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました