曜日別特売
1778 14MHP 40 タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 66675570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード66675570品番1778 14MHP 40
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ

仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0567アズワン品番65-7887-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする