Eazi-Grip タンクグリップ:EVO

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66678371 品番EVO956BL
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Eazi-Grip(TM) タンクグリップは高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることでよりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。「Evo」シリーズは顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。

セット内容4-Grip Kit 適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
注意
※・取り付けに関する注意点
※外気温が最低でも18度、可能であれば20度以上の場所で貼る事が糊面の硬化防止となりますが、ガレージ内で暖房を使うなどでなければ難しいかと思います。ヒートガン(家庭用のドライヤー)を用いて貼る部分を温めて貼り、上から再度温め糊を馴染ませることで車体への貼り付きを良くします。ただし加熱しすぎると溶けたり変色したりしてしまいますので、ヒートガンの風を近距離で直接当てたり、位置を動かさず長時間風を当てたりしないようご注意ください。
※施工に関しまして、接着は粘着力が安定するまでに、24時間以上必要になります。(特に冬場、気温が低い時は時間を要します。)完全接着前にご使用された場合、剥がれてしまったり、ずれてしまったりする場合があります。貼り直しをすると接着が弱くなり、剥がれやすくなります。くれぐれも注意して慎重に作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする