PM-1ST15×25 ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 最高使用圧力14MPa 66686981

ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66686981 品番PM-1ST15×25
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15〜Φ40)/ストローク4種標準化(25〜100)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10〜300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。) シリンダ内径(Φmm)15 ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。) 区分【作動油】石油系・水性系 形式片ロッド形 クッションなし、(可変調整式)有無:あり 最高使用圧力(MPa)14 最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。) 周囲温度(℃)(流体温度)-10〜80 内径(mm)15、20、25、30、40 最低作動圧力(MPa)0.5 試験耐圧力(Mpa)21 圧力(MPa)許容サージ:21 支持形式基本形 ポート位置標準
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする