商品レビューを投稿する内容量1個クッションなし、(可変調整式)有無:あり注文コード66700570品番PMD-1TA30×100
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。