※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブユニットの大きさS
仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:500mm、電磁弁定格電圧:(2) AC200V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル
複合弁(2) ストップ弁
注文コード66735525
品番CC100-500S02-2D
参考基準価格(税別)¥61,930
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます
他の種類を見る