※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブユニットの大きさS 仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:500mm、電磁弁定格電圧:(2) AC200V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット 複合弁(2) ストップ弁 注文コード66735534 品番CC100-500S02-2G
参考基準価格(税別)¥60,450 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます 他の種類を見る
バルブユニットの大きさS 制御弁(0) なし 複合弁(2) ストップ弁 仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:500mm、電磁弁定格電圧:(2) AC200V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする