※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブユニットの大きさL 仕様コンバータ呼び径:160、有効油面ストローク:300mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル 複合弁(3) スキップ弁 注文コード66735613 品番CC160-300L23-1D
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます 他の種類を見る
バルブユニットの大きさL 制御弁(2) 絞り弁 複合弁(3) スキップ弁 仕様コンバータ呼び径:160、有効油面ストローク:300mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする