※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさS仕様コンバータ呼び径:63、有効油面ストローク:100mm、電磁弁定格電圧:(3) AC110V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット複合弁(2) ストップ弁注文コード66735778品番CC63-100S32-3G
参考基準価格(税別)¥44,880販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます他の種類を見る