※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブユニットの大きさS
仕様コンバータ呼び径:63、有効油面ストローク:300mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット
複合弁(2) ストップ弁
注文コード66735796
品番CC63-300S02-1G
参考基準価格(税別)¥42,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます
他の種類を見る