曜日別特売
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377

商品単体

43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377
43C55R 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス) 66767377

4K液晶スマートテレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
画面サイズ43V型
パネル高コントラストパネル
内容量1台注文コード66767377品番43C55R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。
スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。
ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応
ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。
TVS社と共同開発した、ネット動画に特化した高画質処理機能を搭載する「HI-VIEW エンジンR」。地テレ/BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画、ゲームなどのコンテンツやシーンに適した映像処理を行い、別格の美しい高精細・高画質を実現。
外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。

付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)110本体質量(kg)6.1(スタンド含む)、5.9(スタンド含まない)機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Alexa対応&Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEW エンジンRコントラスト比5000:1保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)200×300スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ43V型画質4K画素数3840×2160天板寸法(cm)94.4×33.8(最小テレビ台)保管温度(℃)-20~60年間消費電力量(kWh/年)110(※標準設定時)(26年基準測定値)省エネ基準達成率(%)110(目標年度 2026年度)バックライト直下型LEDBluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)音声出力光デジタル:1パネル高コントラストパネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2・HDMI 2.0×1、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1録画方式外付けHDDVESA対応200×300チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)96.3×61.2×23.8(スタンド含む)、96.3×56.2×7.9(スタンド含まない)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)システム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする