プロト
プロトの バイクメンテナンスツール
プロトの 洗車ブラシ
キャブレター洗浄ブラシ 5サイズセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774621
品番
PGR0147
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
特記
ワイヤー径:0.9/0.9/1.1/1.3/1.3mm キャブレター内部の洗浄に最適。※針金の先端で傷をつけないように注意して作業を行なってください。
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
ブラシ径:2.5/3.5/4.5/5.5/6.5mm
使用箇所
キャブレター
関連部品
品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106,PGR0147,PGR0149