プロト
プロトの バイクメンテナンスツール
プロトの その他メンテナンスツール
マグネット付きステンレストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774639
品番
PGR0155
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特記
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持。マグネットはゴム製プロテクター仕様
材質
ステンレス
色
シルバー
使用箇所
汎用
関連部品
品番:PGR0025、PGR0151