MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66802900 品番62GB-56T08-02SW-760
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、02 コンタクト、シェルサイズ 08、760 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは W です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム

仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4452 アズワン品番65-7545-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする