日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留管ト字形 60° 065シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66805569
品番
065-1929
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●TS上部:19●TS下部:29●TS枝管:19●コード番号:065-1929
アズワン品番
65-8674-10