ヒートシンク 長さ:100mm 幅:100mm 高さ:40mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66819499 品番40F100L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ヒートシンク 40Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:100mm●高さ:40mm●寸法:100 x 100 x 40mm●コード番号:429-0847 アズワン品番65-8090-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする