SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66844385
品番
SLH-010-1.50-G-D
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1742
アズワン品番
65-7595-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表