曜日別特売
ATV04-18PA 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL 66852627

自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66852627品番ATV04-18PA
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010アズワン品番65-7719-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする