小型エアベローズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66863827 品番PM/31042
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、4 1/2 インチシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:85 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar

仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:114.3mm●畳み込み数:2●ストローク:85mm●最小設置高さ:65mm●コード番号:212-9304 アズワン品番65-7894-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする