D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66864527 品番8250-6005
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

クラス II 性能用に設計されたケーブル取り付けDコネクタ
優れた接地性を実現するディンプル加工のスズめっき
堅牢な金属製シェル
直径3.05mmのフランジホール付き
3Mの色分けされたリボンケーブルの使用に特に適しています

仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●定格電流:1A●結線方法:IDC●シリーズ:8200●寸法:70.9x15.2x24.49mm●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●動作温度:-55.0〜+105℃●コード番号:121-0090 アズワン品番65-7774-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする