エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの マルチツール/セット品
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
66883296
品番
EA505W-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
最長約400mmの物を収納できます
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所
アズワン品番
65-9260-31