曜日別特売
PXMBNI12FLM17AFLFFL001 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN 66888869

丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66888869品番PXMBNI12FLM17AFLFFL001
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能

仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8076アズワン品番65-7598-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする