プロト
プロトの バイクメンテナンスツール
プロトの エンジン・駆動系
プロトの バイク駆動系その他
フォークサポートS ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66959457
品番
PGR0153
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特記
フロントフェンダーとオートバイフロントタイヤ間に使用。輸送中の揺れを防ぎ、安定性を確保できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
使用箇所
トランスポーテーション
関連部品
品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085,PGR0131,PGR0084,PGR0135,PGR0154
注意
※過度なテンションをかけると破損の恐れがあります。