曜日別特売
270 XL 025 タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt 66984437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66984437品番270 XL 025
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:685mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1338アズワン品番65-7890-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする