曜日別特売
15L075 タイミングベルトプーリー 15歯 9.5mmピッチ ボア23mm Optibelt 66985128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 15歯 9.5mmピッチ ボア23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5423注文コード66985128品番15L075
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5423アズワン品番65-7861-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする