8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- ●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.6mm●深さ:74.1mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4562
- 注文コード
- 67009418
- 品番
- FY 60 FM
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)値下げ
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットは、内径 60 mm、全長 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴