8/23より値下げ!現場を応援
FY 60 TR フランジ付きベアリングユニット 3穴 60mm SKF(日本エスケイエフ) 67009427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 3穴 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:73.7mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4563
注文コード
67009427
品番
FY 60 TR
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)値下げ
50,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットは、内径 60 mm、全長 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

アズワン品番
65-7902-29
仕様
●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:73.7mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4563
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする