8/23より値下げ!現場を応援
N 09 ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 67010109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:57.937x64.414x11.379mm●内径:44.882mm●コード番号:237-2241
注文コード
67010109
品番
N 09
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)値下げ
3,798
アズワン品番
65-7869-29
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:57.937x64.414x11.379mm●内径:44.882mm●コード番号:237-2241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする