※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの サスペンション
NTBの オイルシール・ダストシール
フロントフォークO/Hキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
ホンダ
主な適合車種
ベンリィ/プロ AA03/AA05
注文コード
67022046
品番
FKH-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オイルシール:FOH-02 、ダストシール:FDH-01 、スナップリング:SR-FF11 、ドレンボルトワッシャー:BWH-04 、※各2個入り
メーカー
ホンダ
パーツNo.
オイルシール:純正設定無し 、ダストシール:91254-KRF-H71 、スナップリング:90651-KRF-H71 、ドレンボルトワッシャー:90544-KRF-H71
主な適合車種
ベンリィ/プロ AA03/AA05