※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの サスペンション
NTBの オイルシール・ダストシール
フロントフォークO/Hキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
ホンダ
主な適合車種
Dio 110 JF58/JK03 、スーパーカブC125 JA48/JA58/JA71
注文コード
67022055
品番
FKH-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オイルシール:FOY-08 、ダストシール:FDH-17 、スナップリング:SR-FF16 、ドレンボルトワッシャー:BWH-04 、※各2個入り
メーカー
ホンダ
パーツNo.
オイルシール:純正設定無し 、ダストシール:51425-GN5-901 、スナップリング:51466-065-901 、ドレンボルトワッシャー:90544-283-000
主な適合車種
Dio 110 JF58/JK03 、スーパーカブC125 JA48/JA58/JA71