※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの サスペンション
NTBの オイルシール・ダストシール
フロントフォークO/Hキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
ヤマハ
主な適合車種
JOG AY01 、Vino AY02
注文コード
67022089
品番
FKY-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オイルシール:FOY-08 、ダストシール:FDH-17 、スナップリング:SR-FF16 、ドレンボルトワッシャー:BWY-01 、※各2個入り
メーカー
ヤマハ
パーツNo.
オイルシール:純正設定無し 、ダストシール:B3K-23144-00 、スナップリング:B3K-23156-00 、ドレンボルトワッシャー:B3K-23158-00
主な適合車種
JOG AY01 、Vino AY02