※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの サスペンション
NTBの オイルシール・ダストシール
フロントフォークO/Hキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
カワサキ
主な適合車種
Ninja250 EX250L/K
注文コード
67022116
品番
FKK-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オイルシール:FOK-03 、ダストシール:FDH-07 、スナップリング:SR-FF05 、ドレンボルトワッシャー:BWK-01 、※各2個入り
メーカー
カワサキ
パーツNo.
オイルシール:92049-0734/92049-1421 、ダストシール:92093-1367 、スナップリング:92033-1286 、ドレンボルトワッシャー:44045-051
主な適合車種
Ninja250 EX250L/K