LEDフェンダーレスキット CB1000F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67036859 品番62577
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。
車種専用設計だからスマートに装着できます。
ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。
ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。
ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。

用途
LEDライセンスランプ / スリムリフレクター
2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40度に対応
純正ウインカーを取り付け可能
適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
注意
※ マルチウィングキャリア(品番:62573)同時装着不可。
※ 軽量コンパクト設計のため、メーカー指定部品以外は取付不可。特に市販のナンバープレートベース等を取り付けると荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※ ナンバープレートホルダー使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする