モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036990 品番SMP-JV653
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)
PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応
自動判別で端末にあわせて高速同時充電
パススルー機能搭載
液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる
3台同時充電可能
ノートPC対応
PSE適合品

定格出力
Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)
定格入力
Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書 出力Type-A×2、Type-C×1 本体質量(g)約390 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC 定格容量5V/12200mAh 入力Type-C×1、micro-B×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く) 使用環境温度5〜35℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時) 充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh) 充電可能回数くり返し約500回
取扱説明書:(1.89MB)
注意
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする