AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 31極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0810
注文コード
67042729
品番
AHDM04-24-31PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0810
アズワン品番
65-7719-70